HTD szinkronszíj Gates GT3 537 3MGT 9
Synchronous Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GT3 537 3MGT 9
Rubix:10007287
gyártó:940043196
EAN:5414465315947



Dokumentumok
Termék leírás : GATES GT3 537 3MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940043196
PowerGrip® GT3 is gate's latest development in synchronous belts. This new, technically advanced belt covers the widest range of industrial applications. The PowerGrip® GT3 synchronous belt transmits up to 30% more power than previous generation belts (PowerGrip® GT2). This entire belt range is suited both for new drive designs as for replacements on existing drives without any adaptation of the system.
Erősségek
Helically wound tensile member gives enormous strength, flex life and elongation resistance
Low friction facing protects the tooth surface against wear
Precision-formed and accurately spaced teeth
Used on GT type pulleys
Low friction facing protects the tooth surface against wear
Precision-formed and accurately spaced teeth
Used on GT type pulleys
Alkalmazások
Compact Drives on Hand Tools;Business Machines;Domestic Appliances;High Precision Servomotor Drives;Multiaxis Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 537 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
| Anyag | üvegszál |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 179 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre