T-kulcs Roebuck 7733318

T-Handle Wrenches With Three Hexagon Male Ends

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:7733318
Rubix:444163
EAN:3660338518324
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete3.5
Hossz125 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Roebuck Hatszögkulcsok és torx kulcsok 4S-TSH-3.5 - C7733318



• Keys with T-handle and three 6 male hexagon bits.
• Black hex head, matt finish in chrome vanadium. (The dimensions higher than 10 mm are provided without black hex head)
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete3.5
Hossz125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre