T-kulcs Beta Tools 951AS 5/16
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:951AS 5/16
Rubix:10396065
gyártó:009510759
EAN:8014230360843


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 5/16 |
| Hossz | 250 mm |
Termék leírás : BETA 951AS 5/16 T-szárú imbuszkulcs, a végeken hatszögprofil
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Erősségek
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 5/16 |
| Hossz | 250 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre