Rögzítő ház RHP PST30CR

Take-up Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:PST30CR
Rubix:279358
gyártó:PST30CR R
EAN:00747023120437
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Szélesség34.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Take up házas egységek PST30CR [RHP]


Standard series, body in molded thermoplastic (PBT), bearing in European-standard stainless steel. Food-safe grease (USDA-H1).
RHP PST30CR Silver-Lube take-up bearing unit

Erősségek

Excellent resistance to corrosion, detergents and chemicals.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg672 g
Belső átmérő30 mm
Szélesség34.5 mm
Teljes csapágy szélesség34.5 mm
Hossz125 mm
Sorozatpstcr
Belső szélesség30 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r20500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr32500 N
Külső átmérő102 mm
Súly0.53 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre