Referencia
PTN:UCT214
Rubix:10302383
gyártó:893697
EAN:3660338461538




Dokumentumok
Termék leírás : PTN Take-up házas egység UCT214
Cast iron take up housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Szélesség | 111 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 74.6 mm |
| Hossz | 224 mm |
| Sorozat | uct200 |
| Belső szélesség | 151 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre