Rögzítő ház INA PHE40-XL

Take-up housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:PHE40-XL
Rubix:46943
gyártó:0008408310000
EAN:4012802788327
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PHE40-XL Take up házas egység


Take-up housing units PHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Erősségek

PHE supplied with bearing GRAE-NPPB and RHE with GE-KRRB.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Szélesség40 mm
Teljes csapágy szélesség100 mm
Hossz135 mm
Sorozatphe..-xl
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r19800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre