Rögzítő ház INA PHUSE40-XL

Take-up housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:PHUSE40-XL
Rubix:224332
gyártó:0009649990000
EAN:4012802822472
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA PHUSE40-XL Take up házas egység


Take-up housing units PHUSE, cast iron and sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Szélesség36 mm
Teljes csapágy szélesség130 mm
Hossz256 mm
Sorozatphuse..-xl
Belső szélesség43.8 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r19800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34500 N
Külső átmérő130 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre