Referencia
INA:PTUEY25-XL
Rubix:555971
gyártó:0008843160000
EAN:4012802808919

Dokumentumok
Termék leírás : INA PTUEY25-XL Take up házas egység
Take-up housing units PTUEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 25 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 25 mm |
| Hossz | 98.5 mm |
| Sorozat | ptuey..-xl |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14900 N |
| Külső átmérő | 98.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre