Rögzítő ház INA RHE40-XL

Take-up housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RHE40-XL
Rubix:558590
gyártó:0008407690000
EAN:4012802788464
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Szélesség135 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RHE40-XL Take up házas egység


Take-up housing units RHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő40 mm
Szélesség135 mm
Teljes csapágy szélesség135 mm
Hossz135 mm
Sorozatrhe..-xl
Belső szélesség45 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r19800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34500 N
Külső átmérő135 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre