Plummer blokk ház NSK UKT207D1
Take-Up Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UKT207D1
Rubix:582261
gyártó:UKT207D1 N
EAN:00029176576379


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 43 mm |
| Külső átmérő | 64 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UKT207D1 Take up házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 43 mm |
| Külső átmérő | 64 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 22 mm |
| Magasság | 102 mm |
| Hossz | 129 mm |
| Sorozat | ukt2 |
| Súly | 1.7 kg |
| Lyukak száma | 1 |
| Szélesség | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre