Plummer blokk ház NSK UCTX16D1
Take-Up Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UCTX16D1
Rubix:585672
gyártó:UCTX16D1 N
EAN:00029176577499


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 85.7 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UCTX16D1 Take up házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 85.7 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 48 mm |
| Magasság | 198 mm |
| Hossz | 260 mm |
| Sorozat | uctx |
| Súly | 11 kg |
| Lyukak száma | 1 |
| Szélesség | 54 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre