Referencia
INA:GG.HE05
Rubix:376638
gyártó:0008249920000
EAN:4012802780178


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 51.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 99 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : INA GG.HE05 Take up ház
Radial insert bearing housing
Tension housing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x99x51,99 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 510 g |
| Belső átmérő | 51.987 mm |
| Külső átmérő | 99 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | gg..he0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre