Kúpgörgős csapágyak NSK 30212J, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 23.75 mm
Tapered roller bearing 302
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:30212J
Rubix:271358
gyártó:30212J N
EAN:00029176000904


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 23.75 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 30212J [NSK]
Tapered roller bearings are designed so the apices of the cones formed by the raceways of the cone and cup and the conical rollers all coincide at one point on the axis of the bearing. When a radial load is imposed, an axial force component occurs; therefore, it is necessary to use two bearings in opposition or some other multiple arrangement. Among the metric design tapered roller bearings with high load capacity (HR series), some bearings have the basic number suffixed by J to conform to the specifications of ISO for the cup back face raceway diameter, cup width, and contact angle. Therefore, the cone assembly and cup of bearings with the same basic number suffixed by J are internationally interchangeable.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 23.75 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre