Kúpgörgős csapágyak NSK 322/28, Külső átmérő: 58 mm | Belső átmérő: 28 mm | Szélesség: 19 mm
Tapered roller bearing 322
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:322/28
Rubix:269190
gyártó:322/28 N
EAN:0029176536908


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 58 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : NSK HR322/28 Kúpgörgos csapágy
Suffix "J": Small outer ring track diameter, contact angle and outer ring width to ISO 355.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 245 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 28 mm |
| Külső átmérő | 58 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre