Referencia
NSK:32907J
Rubix:286507
gyártó:32907J N
EAN:0029176524295


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : NSK HR32907J Kúpgörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 128 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre