Kúpgörgős csapágyak Timken 3782/3720, Külső átmérő: 93.264 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 30.163 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:3782/3720
Rubix:204984
EAN:0053893652689




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44.45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 93.264 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 3782-99401 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30,302x71,1x71,1 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 671 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Belső átmérő | 44.45 mm |
| Külső átmérő | 93.264 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 1 kg |
| Sorozat | 3700 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 30.163 mm |
| Alapértelmezett | ABMA (AMERICAN BEARING MANUFACTURERS ASSOCIATION) INCH-TAPERED-ROLLER-BEARING-NUMMERIERUNGSSYSTEM (INTERNATIONALER STANDARD FÜR INCH-GROSSE LAGER) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 153000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 122000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre