Kúpgörgős csapágyak Timken 39581/39520, Külső átmérő: 112.713 mm | Belső átmérő: 57.15 mm | Szélesség: 30.163 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:39581/39520
Rubix:207930
EAN:0053893657035
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő57.15 mm
Külső átmérő112.713 mm
Szélesség30.163 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 39581-99401 [TIMKEN]


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,163x87,96x87,96 mm
Logisztikai Tömeg1007 g
Csomagolt méretek (L x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Belső átmérő57.15 mm
Külső átmérő112.713 mm
Szélesség30.163 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly1.4 kg
Sorozat39500
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség30.163 mm
AlapértelmezettABMA STANDARD 19.2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r224000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr167000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban