Kúpgörgős csapágyak Timken 395A/394A, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 66.675 mm | Szélesség: 22 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:395A/394A
Rubix:207931
EAN:0053893651064
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő66.675 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 395A-99401 [TIMKEN]


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)21,996x86,589x86,589 mm
Logisztikai Tömeg519 g
Csomagolt méretek (L x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Belső átmérő66.675 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.8 kg
Sorozat395
Ketrecacél
Referencia sebesség3300 rpm
Sebesség limit4300 rpm
Teljes csapágy szélesség22 mm
AlapértelmezettISO 355; ANSI/ABMA (INCH SERIES)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r125000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr17600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban