Kúpgörgős csapágyak Timken M348449, Külső átmérő: 346.08 mm | Belső átmérő: 247.65 mm | Szélesség: 63.5 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:M348449
Rubix:238854
gyártó:100087563
EAN:0053893602707


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 247.65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 346.08 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak M348449-20024 [TIMKEN]
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 12028,8 g |
| Belső átmérő | 247.65 mm |
| Külső átmérő | 346.08 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | m |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre