Kúpgörgős csapágyak Timken 2924-20395, Külső átmérő: 85.001 mm | Belső átmérő: 69.088 mm | Szélesség: 20.638 mm
Tapered Roller Bearing Cup with Controlled Stand
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:2924-20395
Rubix:210857
EAN:0053893844299




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 69.088 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85.001 mm |
| Szélesség | 20.638 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 2924-20395 [TIMKEN]
Using our specially toleranced bearings in conjunction with a precision OE-machined spacer allows you to achieve the proper wheel bearing end-play, eliminating the need for manual bearing adjustment. The repeatability of the bearing setting range provides for optimum seal and bearing life. This consistency could help reduce fleet fuel costs.
Erősségek
Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues
Alkalmazások
Automotive Wheel Ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20,574x85,09x85,09 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 207 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 26,67x95,758x95,758 mm |
| Belső átmérő | 69.088 mm |
| Külső átmérő | 85.001 mm |
| Szélesség | 20.638 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.6 kg |
| Sorozat | 2900 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 117000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 93300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre