Kúpgörgős csapágyak Timken 42381-90054, Külső átmérő: 149.225 mm | Belső átmérő: 96.838 mm | Szélesség: 66.67 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:42381-90054
Rubix:211985
EAN:0053893310596
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő96.838 mm
Külső átmérő149.225 mm
Szélesség66.67 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 42381-90054 [TIMKEN]


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Erősségek

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Alkalmazások

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)66,548x149,352x149,352 mm
Logisztikai Tömeg3899 g
Csomagolt méretek (L x B x H)77,724x174,752x174,752 mm
Belső átmérő96.838 mm
Külső átmérő149.225 mm
Szélesség66.67 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly3.772 kg
Sorozat42000
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség66.67 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r50100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr336000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban