Kúpgörgős csapágyak Timken 3525B, Külső átmérő: 87.312 mm | Belső átmérő: 42.863 mm | Szélesség: 23.813 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:3525B
Rubix:261129
gyártó:100013913
EAN:0053893127996


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42.863 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 87.312 mm |
| Szélesség | 23.813 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 3525B-20024 [TIMKEN]
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Erősségek
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Alkalmazások
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23,813x91,986x91,986 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 303 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Csomagolt súly | 302,5 g |
| Belső átmérő | 42.863 mm |
| Külső átmérő | 87.312 mm |
| Szélesség | 23.813 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.6 kg |
| Sorozat | 3500 |
| Teljes csapágy szélesség | 30.175 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 134000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 29400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre