Kúpgörgős csapágyak Timken 665/653, Külső átmérő: 146.05 mm | Belső átmérő: 85.725 mm | Szélesség: 41.275 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:665/653
Rubix:201223
EAN:0053893651880


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85.725 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 146.05 mm |
| Szélesség | 41.275 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 665-99404 [TIMKEN]
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Alkalmazások
General industrial and automotive applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 41,275x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2443 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Belső átmérő | 85.725 mm |
| Külső átmérő | 146.05 mm |
| Szélesség | 41.275 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 2.6 kg |
| Sorozat | series 655 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 41.275 mm |
| Alapértelmezett | ABMA (INCH TAPERED ROLLER BEARING PART NUMBERING SYSTEM) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 335000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 247000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre