Kúpgörgős csapágyak Timken JHM534110, Külső átmérő: 230 mm | Belső átmérő: 170 mm | Szélesség: 31 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:JHM534110
Rubix:208745
gyártó:100131550
EAN:0053893640327
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak JHM534110-N0000 [TIMKEN]


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)263,6012x263,6012x33,3756 mm
Csomagolt súly1222 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség31 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly4.3 kg
Sorozathm534100
Teljes csapágy szélesség39 mm
AlapértelmezettISO 355
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r590000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr335000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban