Egyéb koszorúcsapágyak Timken 633

Tapered roller bearing outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:633
Rubix:588742
gyártó:100032696
EAN:0053893071329
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60.325 mm
Külső átmérő130.175 mm
Szélesség31.75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 633 TIMK ZOLL-KERO


Tapered roller bearing outer ring Timken

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Csomagolt súly699 g
Belső átmérő60.325 mm
Külső átmérő130.175 mm
Szélesség31.75 mm
Súly2.2 kg
Sorozat635
Ketrecacél
Vastagság41.275 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca37400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre