Referencia
Timken:JL69310
Rubix:587833
EAN:0053893934808




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 38 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 63 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : TIMKEN K-JL 69310
Timken JL69310 tapered roller bearing outer ring (single cup) in metric version. Dimensions 38/63/17 mm for bearing sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 38 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 63 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Súly | 0.2 kg |
| Sorozat | l69300 |
| Ketrec | acél |
| Vastagság | 13.5 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 7940 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre