Kúpgörgős csapágyak Timken HM89440, Külső átmérő: 76.2 mm | Belső átmérő: 31.75 mm | Szélesség: 28.575 mm
Tapered Roller Bearing - Single Cone
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:HM89440
Rubix:211103
gyártó:100025235
EAN:0053893433387


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 31.75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 76.2 mm |
| Szélesség | 28.575 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM89440-20024 [TIMKEN]
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 433,6 g |
| Belső átmérő | 31.75 mm |
| Külső átmérő | 76.2 mm |
| Szélesség | 28.575 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.7 kg |
| Sorozat | hm89400 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 29.37 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 119000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 110000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre