Kúpgörgős csapágyak Timken 355X, Külső átmérő: 62.59 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 21.692 mm

Tapered Roller Bearing - Single Cone

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:355X
Rubix:583429
gyártó:100045343
EAN:0053893011097
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő62.59 mm
Szélesség21.692 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN K-355 X


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Csomagolt súly323 g
Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő62.59 mm
Szélesség21.692 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.363 kg
Sorozat355
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség21.692 mm
AlapértelmezettISO
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r88800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr97000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban