Kúpgörgős csapágyak FAG 32316-B, Külső átmérő: 170 mm | Belső átmérő: 80 mm | Szélesség: 48 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:32316-B
Rubix:557553
gyártó:0167131170000
EAN:4012801049221
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség48 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 32316-B Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)63,7x170x170 mm
Logisztikai Tömeg6740 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség48 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat323..-b
Referencia sebesség3250 rpm
Sebesség limit4100 rpm
Teljes csapágy szélesség61.5 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r510000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr355000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban