Kúpgörgős csapágyak FAG 32944, Külső átmérő: 300 mm | Belső átmérő: 220 mm | Szélesség: 51 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

FAG:32944
Rubix:268569
gyártó:0167132810000
EAN:4012801196604
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő220 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség51 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG 32944 Kúpgörgos csapágy


Erősségek

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)51x300x300 mm
Logisztikai Tömeg10100 g
Belső átmérő220 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség51 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat329
Ketrecacél
Referencia sebesség1280 rpm
Sebesség limit2150 rpm
Teljes csapágy szélesség51 mm
AlapértelmezettDIN ISO 355 / DIN 720
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r980000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr495000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban