Kúpgörgős csapágyak FAG 30203-DY, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 11 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:30203-DY
Rubix:315528
gyártó:0544387640000
EAN:4012802286243
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 30203-DY Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg78 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség11 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat302..-dy
Sebesség limit20200 rpm
Teljes csapágy szélesség13.25 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r18300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr18900 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban