Kúpgörgős csapágyak FAG 33030-XL, Külső átmérő: 225 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 46 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:33030-XL
FAG:33030-XL
Rubix:551376
gyártó:0845605090000
EAN:4064328809727
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség46 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 33030-XL Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg8100 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség46 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat330
Ketrecacél
Sebesség limit3450 rpm
Teljes csapágy szélesség59 mm
AlapértelmezettDIN 720
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r890000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr550000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban