Kúpgörgős csapágyak NSK 32315J, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 40 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:32315J
Rubix:249817
gyártó:32315J N
EAN:0029176019975


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : NSK HR32315J Kúpgörgos csapágy
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre