Kúpgörgős csapágyak Timken 30306, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 20.75 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:30306
Rubix:210693
gyártó:100041169
EAN:0053893430799
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség20.75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 30306M-90KM1 [TIMKEN]


With a radial and axial load management capability, Timken® high performance conical roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces

Erősségek

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Alkalmazások

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Csomagolt súly400,5 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség20.75 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban