Kúpgörgős csapágyak Timken 27689, Külső átmérő: 125.412 mm | Belső átmérő: 83.345 mm | Szélesség: 25.4 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:27689
Rubix:226028
gyártó:100038107
EAN:0053893227337
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő83.345 mm
Külső átmérő125.412 mm
Szélesség25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 27689-20024 [TIMKEN]


With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the highest durability in the most compact spaces.

Erősségek

Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.

Alkalmazások

Machine tools, automotive industry

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Csomagolt súly673,1 g
Belső átmérő83.345 mm
Külső átmérő125.412 mm
Szélesség25.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat27600
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség25.4 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r178000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr21600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban