Kúpgörgős csapágyak Timken 529A, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 36.068 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:529A
Rubix:221910
EAN:0053893050355




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36.068 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 529A-20024 [TIMKEN]
Timken tapered roller bearing cone 529A for single-row couplings. Bore 50 mm and tapered geometry for radial and axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36.068 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 1.3 kg |
| Teljes csapágy szélesség | 34.925 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 191000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 42700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre