Egyéb koszorúcsapágyak Timken 535/532A

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:535/532A
Rubix:201612
EAN:0053893651484
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő111.125 mm
Szélesség38.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 535-99401 [TIMKEN]


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Erősségek

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Provide several important and unique performance characteristics enabling them to meet a wide range of application requirements

Alkalmazások

Industrial equipment
Compressors
Motors and generators

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő111.125 mm
Szélesség38.1 mm
Ketrecacél
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a206000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca172000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre