Kúpgörgős csapágyak Timken HM 204049/HM204010, Külső átmérő: 90.975 mm | Belső átmérő: 45.987 mm | Szélesség: 31.999 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:HM 204049/HM204010
Rubix:216638
EAN:0053893659886
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45.987 mm
Külső átmérő90.975 mm
Szélesség31.999 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM204049-90401 [TIMKEN]


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45.987 mm
Külső átmérő90.975 mm
Szélesség31.999 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.9 kg
Sorozathm204000
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség31.999 mm
AlapértelmezettABMA INCH PART-NUMBERING SYSTEM (REF. ABMA STANDARD 19.2); ISO 355 REFERENCED FOR METRIC TRB DIMENSIONAL PLAN
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r172000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr170000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban