Kúpgörgős csapágyak Timken LM 503349A/LM503310, Külső átmérő: 74.976 mm | Belső átmérő: 45.987 mm | Szélesség: 18.001 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:LM 503349A/LM503310
Rubix:206846
EAN:0053893661421




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 74.976 mm |
| Szélesség | 18.001 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM503349A-90401 [TIMKEN]
Tapered roller bearing Timken
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 74.976 mm |
| Szélesség | 18.001 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.3 kg |
| Sorozat | lm503300 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 18.001 mm |
| Alapértelmezett | ABMA (INCH SYSTEM) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 75400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre