Kúpgörgős csapágyak FAG 32244-XL, Külső átmérő: 400 mm | Belső átmérő: 220 mm | Szélesség: 90 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:32244-A
FAG:32244-XL
Rubix:550521
gyártó:0896724880000
EAN:4054369581287


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 90 mm |
Termék leírás : FAG 32244-XL Kúpgörgos csapágy
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 90 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 322 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 1980 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 114 mm |
| Alapértelmezett | DIN 720 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2550000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1820000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre