Kúpgörgős csapágyak Timken LM814810, Külső átmérő: 117.475 mm | Belső átmérő: 73.025 mm | Szélesség: 19.05 mm

Tapered roller bearings outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:LM814810
Rubix:210126
gyártó:100099811
EAN:0053893696614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő73.025 mm
Külső átmérő117.475 mm
Szélesség19.05 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM814810-20024 [TIMKEN]


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Csomagolt súly288,9 g
Belső átmérő73.025 mm
Külső átmérő117.475 mm
Szélesség19.05 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly1 kg
Sorozatlm814800
Teljes csapágy szélesség25.4 mm
AlapértelmezettISO 355
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r183000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr118000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban