Kúpgörgős csapágyak Timken 854D, Külső átmérő: 190.5 mm | Belső átmérő: 101.6 mm | Szélesség: 57.531 mm

Tapered Roller Double Cup Component

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:854D
Rubix:268079
gyártó:100051795
EAN:0053893095974
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség57.531 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 854D-20081 [TIMKEN]


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Erősségek

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Alkalmazások

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)101,6x190,5x190,5 mm
Logisztikai Tömeg6158 g
Csomagolt méretek (L x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Csomagolt súly6157,5 g
Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség57.531 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly14.98 kg
Sorozat855
Teljes csapágy szélesség126.997 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban