Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) EZO 61902-2RS, Külső átmérő: 28 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 15 mm
Thin section bearing, 2 sealing discs EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:61902-2RS
Rubix:571370




Termék leírás : EZO 61902-2RS
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel-backed contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
