Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) EZO 61813-2RS, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 10 mm | Belső átmérő: 65 mm
Thin section bearing, 2 sealing discs EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:61813-2RS
Rubix:569922





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : EZO 61813-2RS
Single-row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing
Single-row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre