Menet rögzítők és menet tömítők Loctite 511
Threadsealant AN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:511
Rubix:55353
gyártó:230645
EAN:5010266240169

Dokumentumok
Termék leírás : LOCTITE 511 50 ml Kis szilárdságú csomenettömíto -230645
LOCTITE 511 is white to off-white, low strength, general purpose methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. This thixotropic product is suitable for all metal fittings and its breakaway torque rating is 6Nm. Viscosity is 9,000 to 22,000 mPa-s and service temperature, -55◦C to +150◦C. DVGW approved.
Erősségek
provides an instant low pressure seal
doesn’t creep, shrink or block systems
single component – clean and easy to apply
thixotropic, medium to high viscosity
suitable for all metal fittings up to M80/R3”
DVGW approved
Alkalmazások
Thread sealant – white to off-white, general purpose, thixotropic, low strength methacrylate thread sealant for metal fittings up to M80/R3”
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 52,070x52,070x228,600 mm |
|---|---|
| Kapacitás | 50 ml |
| Száradási idő | 30 min |
| Min. hőfok | -55 °C |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető