Referencia
Optibelt:10 AT3 / 270
Rubix:606018
gyártó:1027243
EAN:4044978003508


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 270 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 10 AT3 / 270 Poliuretán fogasszíj - 1027243
This drive element has been used synchronously Power, torque and power transmission has become increasingly important. The current importance of timing belts is due, among other things, to constantly further developed tooth profiles and belt constructions
Erősségek
•Large selection of tension cord materials
Maintenance-free
Maintenance-free
Alkalmazások
Parallel or Synchronous Conveyors;Inclined Conveyors;Accumulating Conveyors;Vacuum Conveyors;Take-Off Unit;Separator or Workpiece Positioner
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 270 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre