Referencia
Optibelt:10 AT3 / 399
Rubix:606003
gyártó:1027311
EAN:4044978003867


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 399 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 10 AT3 / 399 Poliuretán fogasszíj - 1027311
This drive element has been used synchronously Power, torque and power transmission has become increasingly important. The current importance of timing belts is due, among other things, to constantly further developed tooth profiles and belt constructions
Erősségek
•Large selection of tension cord materials
Maintenance-free
Maintenance-free
Alkalmazások
Parallel or Synchronous Conveyors;Inclined Conveyors;Accumulating Conveyors;Vacuum Conveyors;Take-Off Unit;Separator or Workpiece Positioner
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 399 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 133 |
| Magasság | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre