Referencia
Optibelt:16 AT3 / 714
Rubix:605962
gyártó:1027300
EAN:4044978170101


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 714 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT3 / 714 Poliuretán fogasszíj - 1027300
This drive element has been used synchronously Power, torque and power transmission has become increasingly important. The current importance of timing belts is due, among other things, to constantly further developed tooth profiles and belt constructions
Erősségek
•Large selection of tension cord materials
Maintenance-free
Maintenance-free
Alkalmazások
Parallel or Synchronous Conveyors;Inclined Conveyors;Accumulating Conveyors;Vacuum Conveyors;Take-Off Unit;Separator or Workpiece Positioner
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 714 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre