Referencia
Optibelt:380 AT3 / 816
Rubix:10463372
gyártó:1038412
EAN:4044978220196


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 816 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 AT3 / 816 Poliuretán fogasszíj - 1038412
This drive element has been used synchronously Power, torque and power transmission has become increasingly important. The current importance of timing belts is due, among other things, to constantly further developed tooth profiles and belt constructions
Erősségek
•Large selection of tension cord materials
Maintenance-free
Maintenance-free
Alkalmazások
Parallel or Synchronous Conveyors;Inclined Conveyors;Accumulating Conveyors;Vacuum Conveyors;Take-Off Unit;Separator or Workpiece Positioner
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 816 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogszög | 50 ° |
| Fogak száma | 272 |
| Magasság | 1.9 mm |
| Olajálló | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre