Referencia
Optibelt:8 AT3 / 267
Rubix:606024
gyártó:1027237
EAN:4044978003362

Termék leírás : OPTIBELT 8 AT3 / 267 Poliuretán fogasszíj - 1027237
This drive element has been used synchronously Power, torque and power transmission has become increasingly important. The current importance of timing belts is due, among other things, to constantly further developed tooth profiles and belt constructions
Erősségek
•Large selection of tension cord materials
Maintenance-free
Maintenance-free
Alkalmazások
Parallel or Synchronous Conveyors;Inclined Conveyors;Accumulating Conveyors;Vacuum Conveyors;Take-Off Unit;Separator or Workpiece Positioner
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 267 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
